EATON - Einlegeschild, transparent, Spannen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 086817
Farbe der Linse - grau
Form der Linse - quadratisch
Bauform - flach
Durchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080868170
Sonepar Artikelnummer
120205293
Hersteller Artikelnummer
086817
Hersteller Typ
55LQ18
Hersteller Artikel Nr.:
086817
Farbe der Linse:
grau
Form der Linse:
quadratisch
Bauform:
flach
Durchmesser:
0 mm
Breite:
14 mm
Beschriftet:
Ja
Einbaudurchmesser:
16 mm
Höhe:
14 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


