Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Einpressmutter M12

EATON
kopierenkopieren
EATON - Einpressmutter M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141858

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindegänge pro Zoll - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081385904

Sonepar Artikelnummer

120504718

Hersteller Artikelnummer

141858

Hersteller Typ

XNNEM-M12

Hersteller Artikel Nr.:

141858

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Gewindegänge pro Zoll:

0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.017 kg

Einpressmutter M12, Stahl, Einpresshöhe 2,9mm, Mutterhöhe 10mm, Schlüsselweite 17, maximale Materialstärke 3mm, Einpressdurchmesser 14,5mm