Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Einpressmutter M8

EATON
kopierenkopieren
EATON - Einpressmutter M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150270

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindegänge pro Zoll - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081466160

Sonepar Artikelnummer

120802521

Hersteller Artikelnummer

150270

Hersteller Typ

XNNEM-M8

Hersteller Artikel Nr.:

150270

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Gewindegänge pro Zoll:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.012 kg

Einpressmutter M8 für das xEnergy Energieverteilungssystem.