EATON - Einsatzplatte AL Kabelr200 T=600
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192890
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 493 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238002326
Sonepar Artikelnummer
120492800
Hersteller Artikelnummer
192890
Hersteller Typ
XSPEAL0608
Hersteller Artikel Nr.:
192890
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
493 mm
Höhe:
5 mm
Tiefe:
568 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.920 kg


