EATON - Einsatzplatte AL Kabelr200 T=800
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192888
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 193 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238002302
Sonepar Artikelnummer
120492798
Hersteller Artikelnummer
192888
Hersteller Typ
XSPEAL0208
Hersteller Artikel Nr.:
192888
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
193 mm
Höhe:
5 mm
Tiefe:
568 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.600 kg


