EATON - Einsatzplatte AL Kabelr400 T=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192886
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 318 mm
Höhe - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238002289
Sonepar Artikelnummer
120492796
Hersteller Artikelnummer
192886
Hersteller Typ
XSPEAL0406
Hersteller Artikel Nr.:
192886
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
318 mm
Höhe:
5 mm
Tiefe:
368 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.700 kg


