EATON - Einschaltmagnet 220-240 VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184289
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 208 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081784271
Sonepar Artikelnummer
120802795
Hersteller Artikelnummer
184289
Hersteller Typ
IZMX-SR230AD-1
Hersteller Artikel Nr.:
184289
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
208 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
208 .. 240 V
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Leistungsaufnahme:
500 W
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.068 kg


