Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Einschaltmagnet 24 VDC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Einschaltmagnet 24 VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184281

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081784233

Sonepar Artikelnummer

121279509

Hersteller Artikelnummer

184281

Hersteller Typ

IZMX-SR24DC-1

Hersteller Artikel Nr.:

184281

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Leistungsaufnahme:

500 W

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lastschalter:

Ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

Nein

Geeignet für Überlastrelais:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.068 kg

Zusatzausrüstung, Einschaltmagnet, Kann mit einem Spannungsauslöser und einer Unterspannungsauslöser kombiniert werden., Nachrüstsatz, Maximale Frequenz Betätigungen/Minute 3, Begrenzt auf 3/min aufgrund des hohen Aufschaltstroms für 35 ms., Bitte beachten - die Schaltfrequenz des Leistungsschalters beträgt 60/h, Bemessungssteuerspannung US 24 V DC V, Betriebsbereich x Faktor US 0,85 – 1,1, max. Anzugsstrom (35 ms) ln 19 A, max. Anzugsleistung (35 ms) AC/DC 500 VA/W, Gesamtschaltzeit des Leistungsschalters bei US = 100 % 35 ms, Verwendbar für IZMX16..., IZMX40..., INX16..., INX40...