EATON - Einschlagmutter, M5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002294
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080022947
Sonepar Artikelnummer
120204424
Hersteller Artikelnummer
002294
Hersteller Typ
EM5-CI
Hersteller Artikel Nr.:
002294
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
5
Schaftlänge:
0 mm
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Gewindegänge pro Zoll:
3
Schlüsselweite:
0 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


