EATON - Einschub Ausfahrentriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 172177
Ausführung - sonstige
Breite - 75 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081687374
Sonepar Artikelnummer
121277452
Hersteller Artikelnummer
172177
Hersteller Typ
XMW-L
Hersteller Artikel Nr.:
172177
Ausführung:
sonstige
Breite:
75 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
75 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.150 kg
Störlichtbogenabschottung Hauptsammelschiene, Feldbreite 225mm/450mm, bestehend aus Trennwänden, Befestigungswinkeln, Verstrebungen und Schraubmaterial


