Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - Einschub Haupt Einsp. Bis 315A 3P

EATON
kopierenkopieren
EATON - Einschub Haupt Einsp. Bis 315A 3P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151355

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Tiefe - 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081481453

Sonepar Artikelnummer

121271310

Hersteller Artikelnummer

151355

Hersteller Typ

XMW-IC-315-3

Hersteller Artikel Nr.:

151355

Ausführung:

sonstige

Breite:

100 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

200 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.600 kg

3-polige Eingangs-Hauptstromkontakte bis 315 A, bestehend aus: Einschubkontakte, inkl. Befestigungsschrauben für Flachkabelausgang, Isolierschalen