Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Einschub Haupt Einsp. Bis 315A 4P

EATON
kopierenkopieren
EATON - Einschub Haupt Einsp. Bis 315A 4P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151358

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Tiefe - 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081481484

Sonepar Artikelnummer

121271312

Hersteller Artikelnummer

151358

Hersteller Typ

XMW-IC-315-4

Hersteller Artikel Nr.:

151358

Ausführung:

sonstige

Breite:

100 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

200 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.750 kg

Eingangs-Hauptstromkontakte 4-polig bis 315A, bestehend aus: Einschubkontakte inkl. Befestigungsschrauben für Kabelabgang, Isolierschalen