Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Einschub Haupt Einsp. Bis 630A 3P

EATON
kopierenkopieren
EATON - Einschub Haupt Einsp. Bis 630A 3P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151356

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Tiefe - 250 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081481460

Sonepar Artikelnummer

121271311

Hersteller Artikelnummer

151356

Hersteller Typ

XMW-IC-630-3

Hersteller Artikel Nr.:

151356

Ausführung:

sonstige

Breite:

100 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

250 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.200 kg

Eingangs-Hauptstromkontakte 3-polig bis 630A, bestehend aus: Einschubkontakte inkl. Befestigungsschrauben für Kabelabgang, Isolierschalen, inkl. zusätzlichen Befestigungswinkeln ab 630A