EATON - Einschubleermodul m. Hutschiene 2b H=250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 122036
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Breite - 550 mm
Höhe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081202348
Sonepar Artikelnummer
121270019
Hersteller Artikelnummer
122036
Hersteller Typ
XMMC1006-PI-2
Hersteller Artikel Nr.:
122036
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Breite:
550 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
4.000 kg


