Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Einschubset Leer 75mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Einschubset Leer 75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 152670

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm

  • Breite - 570 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081494088

Sonepar Artikelnummer

121271329

Hersteller Artikelnummer

152670

Hersteller Typ

XMW0306E-V

Hersteller Artikel Nr.:

152670

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2000 mm

Breite:

570 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

50 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.000 kg

Einzelteile MCC: Leerplatzabdeckung, Höhe 75mm, IP31 belüftete Frontplatte, grau RAL 7035, bestehend aus: Leerplatzabdeckung, Befestigungswinkel, horizontale Trennwand, enthält Schraubmaterial