Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - Einschubset Leer 75mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Einschubset Leer 75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 152678

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm

  • Breite - 570 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081494132

Sonepar Artikelnummer

121271334

Hersteller Artikelnummer

152678

Hersteller Typ

XMW0306E-C

Hersteller Artikel Nr.:

152678

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2000 mm

Breite:

570 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

50 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.800 kg

Einzelteile MCC: Leerplatzabdeckung, Höhe 75mm, IP55 geschlossene Frontplatte, grau RAL 7035, bestehend aus: Leerplatzabdeckung, Befestigungswinkel, horizontale Trennwand, enthält Schraubmaterial