Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Einspeiseblock, für DILM7-12

EATON
kopierenkopieren
EATON - Einspeiseblock, für DILM7-12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 240083

  • Sammelschienendicke - 0 mm

  • Sammelschienenbreite - 0 mm

  • Geeignet für - sonstige

  • Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082400835

Sonepar Artikelnummer

120505550

Hersteller Artikelnummer

240083

Hersteller Typ

DILM12-XEK

Hersteller Artikel Nr.:

240083

Sammelschienendicke:

0 mm

Sammelschienenbreite:

0 mm

Geeignet für:

sonstige

Max. Leiterquerschnitt:

16 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0 A

Breite der Klemme:

39 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.044 kg

Einspeiseklemme, verwendbar für: DILM7, DILM9, DILM12, DILM15, DS7-34…SX004…, DS7-34…SX007…, DS7-34…SX009…, DS7-34…SX012…