EATON - Einspeiseklemme, 2,5-16qmm für PXS24-BB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PXS24ACC0001
Sammelschienendicke - 0 mm
Sammelschienenbreite - 0 mm
Geeignet für - T-Schiene
Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238037311
Sonepar Artikelnummer
120492610
Hersteller Artikelnummer
PXS24ACC0001
Hersteller Typ
PXS24-IT
Hersteller Artikel Nr.:
PXS24ACC0001
Sammelschienendicke:
0 mm
Sammelschienenbreite:
0 mm
Geeignet für:
T-Schiene
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
60 A
Breite der Klemme:
7 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.022 kg


