EATON - Einspeiseklemme, 3-polig, 25 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 032720
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015080327202
Sonepar Artikelnummer
120032365
Hersteller Artikelnummer
032720
Hersteller Typ
BK25/3-PKZ0
Hersteller Artikel Nr.:
032720
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.041 kg
Anschlusswinkel für Drehstomschienenblock, Ue = 690 V, Iu = 63 A, zum Anschluss von: 2,5-25 mm2 mehrdrähtig oder 2,5-16 mm2 feindrähtig mit Aderendhülse


