EATON - Einspeiseklemme, kurz, quer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 264936
Sammelschienendicke - 0 mm
Sammelschienenbreite - 0 mm
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 25 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082649364
Sonepar Artikelnummer
120119584
Hersteller Artikelnummer
264936
Hersteller Typ
Z-EK/25/Q
Hersteller Artikel Nr.:
264936
Sammelschienendicke:
0 mm
Sammelschienenbreite:
0 mm
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
80 A
Breite der Klemme:
17.5 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.012 kg


