EATON - Einspeiseklemme, lang, quer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 264937
Sammelschienendicke - 0 mm
Sammelschienenbreite - 0 mm
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 25 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082649371
Sonepar Artikelnummer
120119585
Hersteller Artikelnummer
264937
Hersteller Typ
Z-EK/25/QL
Hersteller Artikel Nr.:
264937
Sammelschienendicke:
0 mm
Sammelschienenbreite:
0 mm
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
80 A
Breite der Klemme:
17.5 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg


