Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Einspeiseklemme PKZ0 f.Einsp.v.unten

EATON
kopierenkopieren
EATON - Einspeiseklemme PKZ0 f.Einsp.v.unten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 292886

  • Sammelschienendicke - 0 mm

  • Sammelschienenbreite - 0 mm

  • Geeignet für - sonstige

  • Max. Leiterquerschnitt - 25 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082928865

Sonepar Artikelnummer

121282960

Hersteller Artikelnummer

292886

Hersteller Typ

BK25/3-PKZ0-U

Hersteller Artikel Nr.:

292886

Sammelschienendicke:

0 mm

Sammelschienenbreite:

0 mm

Geeignet für:

sonstige

Max. Leiterquerschnitt:

25 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

63 A

Breite der Klemme:

45 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.047 kg

Einspeiseklemme, Sortiment: Zubehör, verwendbar für: PKE32/XTUCP-36, PKE32 + PKE-XTUCP-36, PKE32 + PKE-XTUACP-36