EATON - Einspeiseklemmen, 6-50 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 264934
Sammelschienendicke - 0 mm
Sammelschienenbreite - 0 mm
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 50 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
4015082649340
Sonepar Artikelnummer
120119586
Hersteller Artikelnummer
264934
Hersteller Typ
Z-EK/50
Hersteller Artikel Nr.:
264934
Sammelschienendicke:
0 mm
Sammelschienenbreite:
0 mm
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
50 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
125 A
Breite der Klemme:
16.5 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.032 kg


