Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Einspeisemodul, 3-polig, 1,5-16qmm, 80 A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Einspeisemodul, 3-polig, 1,5-16qmm, 80 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 191093

  • Sammelschienendicke - 0 mm

  • Sammelschienenbreite - 0 mm

  • Geeignet für - sonstige

  • Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081915910

Sonepar Artikelnummer

120802851

Hersteller Artikelnummer

191093

Hersteller Typ

MSFI-80A

Hersteller Artikel Nr.:

191093

Sammelschienendicke:

0 mm

Sammelschienenbreite:

0 mm

Geeignet für:

sonstige

Max. Leiterquerschnitt:

16 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

80 A

Breite der Klemme:

23 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.177 kg

Einspeisemodul, Sortiment: Zubehör, Material: Halogenfrei, Selbstverlöschend nach UL 94, Kriechstromfestigkeit: CTI 600, Temperaturbeständig: bis 125 °C, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, Breite: 23 mm, Pole: 3, Bemessungsbetriebsstrom: Ie= 80 A, Leiter: 1,5 - 16 mm², AWG 14 - 6