Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Einspeisesatz, 4p, 560A, bis 300qmm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Einspeisesatz, 4p, 560A, bis 300qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 138385

  • Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm

  • Sammelschienenbreite - 12 .. 30 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 300 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081351657

Sonepar Artikelnummer

120506502

Hersteller Artikelnummer

138385

Hersteller Typ

BBA-TP4/300

Hersteller Artikel Nr.:

138385

Sammelschienendicke:

5 .. 10 mm

Sammelschienenbreite:

12 .. 30 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

300 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

560 A

Breite der Klemme:

228 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

2.550 kg

Anschluss-Sätze, 60-mm-System, Pole = 4, Anschlussquerschnitt = 95 bis 300 mm² MCM 300-MCM 600, Ie = 560 A, Breite=180 - 228mm, verwendbar für Schiene 20 x 5/10, 25x5/10, 30 x 5/10 und Doppel-T-Profil, silikonfrei, chlorfrei, selbstauslöschend UL 94, Kriechstromfestigkeit CTI 200, temperaturbeständig bis 120 °C, Polabstand beliebig, direkte Befestigung über Sammelschienenklemmen, einschließlich Abdeckung mit verstellbarer Breite, Durchführung ist nicht möglich