EATON - Einspeisklemme, kurz, gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 269525
Sammelschienendicke - 0 mm
Sammelschienenbreite - 0 mm
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 0 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4015082695255
Sonepar Artikelnummer
120134573
Hersteller Artikelnummer
269525
Hersteller Typ
Z-EK/25/K
Hersteller Artikel Nr.:
269525
Sammelschienendicke:
0 mm
Sammelschienenbreite:
0 mm
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0 A
Breite der Klemme:
0 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.012 kg


