EATON - Einzelgehäuse Ci23

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010408
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - optional
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080104087
Sonepar Artikelnummer
120802259
Hersteller Artikelnummer
010408
Hersteller Typ
CI23X-125
Hersteller Artikel Nr.:
010408
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
optional
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
250 mm
Breite:
187.5 mm
Tiefe:
150 mm
Breite in Teilungseinheiten:
9
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
1600 A
Einbautiefe:
125 mm
Innentiefe:
125 mm
Materialstärke Gehäuse:
9 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
6 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
1
Anzahl der Reihen:
0
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Anbaumöglichkeit:
Nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK10
Funktionserhalt:
sonstige
Deckel mit Überdruckentlastung:
Ja
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.612 kg


