EATON - Einzelgehäuse Ci23, 1x NH00 Trenner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184460
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 155 A
Baugröße der Sicherungseinsätze - NH00
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081784981
Sonepar Artikelnummer
121279520
Hersteller Artikelnummer
184460
Hersteller Typ
XNH00-CI23E
Hersteller Artikel Nr.:
184460
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
155 A
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH00
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Gehäusebreite:
187.5 mm
Gehäusehöhe:
250 mm
Gehäusetiefe:
150 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.800 kg


