EATON - Einzelgehäuse Ci43, 1x NH00 Trenner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184457
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 160 A
Baugröße der Sicherungseinsätze - NH00
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081784950
Sonepar Artikelnummer
121279517
Hersteller Artikelnummer
184457
Hersteller Typ
XNH00-CI43E
Hersteller Artikel Nr.:
184457
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
160 A
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH00
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Gehäusebreite:
375 mm
Gehäusehöhe:
250 mm
Gehäusetiefe:
150 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
4.100 kg


