EATON - Einzelgehäuse Ci45, 1x NH2 Trenner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184462
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 390 A
Baugröße der Sicherungseinsätze - NH2
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081785001
Sonepar Artikelnummer
121279522
Hersteller Artikelnummer
184462
Hersteller Typ
XNH2-CI45E
Hersteller Artikel Nr.:
184462
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
390 A
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH2
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Gehäusebreite:
375 mm
Gehäusehöhe:
500 mm
Gehäusetiefe:
225 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.240 kg


