EATON - Einzelgehäuse Ci48, 1x NH2 Trenner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184463
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 390 A
Baugröße der Sicherungseinsätze - NH2
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081785018
Sonepar Artikelnummer
121279523
Hersteller Artikelnummer
184463
Hersteller Typ
XNH2-CI48E
Hersteller Artikel Nr.:
184463
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
390 A
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH2
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Gehäusebreite:
375 mm
Gehäusehöhe:
750 mm
Gehäusetiefe:
225 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
11.020 kg


