EATON - Einzelgehäuse Ci48, 1x NH3 Trenner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184464
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 550 A
Baugröße der Sicherungseinsätze - NH3
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081785025
Sonepar Artikelnummer
121279524
Hersteller Artikelnummer
184464
Hersteller Typ
XNH3-CI48E
Hersteller Artikel Nr.:
184464
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
550 A
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH3
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Gehäusebreite:
375 mm
Gehäusehöhe:
750 mm
Gehäusetiefe:
275 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
12.240 kg


