EATON - Einzelleuchte, 230AC/DC, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284922
Farbe der Kalotte - grün
Leuchtmittel - LED
Bemessungsspannung - 230 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Standardartikel
EAN
4015082849221
Sonepar Artikelnummer
120130469
Hersteller Artikelnummer
284922
Hersteller Typ
Z-EL/G230
Hersteller Artikel Nr.:
284922
Farbe der Kalotte:
grün
Leuchtmittel:
LED
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC/DC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
2 W
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.055 kg


