EATON - Einzelleuchte, 230AC/DC, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284929
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - rot
Ausführung der Fassung - LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082849290
Sonepar Artikelnummer
120134615
Hersteller Artikelnummer
284929
Hersteller Typ
Z-BEL/R230
Hersteller Artikel Nr.:
284929
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
rot
Ausführung der Fassung:
LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110 .. 240 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP40
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Mit Frontring:
Nein
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.065 kg


