EATON - Einzelleuchte, 230AC/DC, rot/grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284923
Farbe der Kalotte - sonstige
Leuchtmittel - LED
Bemessungsspannung - 230 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082849238
Sonepar Artikelnummer
120134609
Hersteller Artikelnummer
284923
Hersteller Typ
Z-UEL230
Hersteller Artikel Nr.:
284923
Farbe der Kalotte:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC/DC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
2 W
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.065 kg


