EATON - Einzelleuchte, 24AC/DC, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284932
Farbe der Kalotte - grün
Leuchtmittel - LED
Bemessungsspannung - 24 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082849320
Sonepar Artikelnummer
120134618
Hersteller Artikelnummer
284932
Hersteller Typ
Z-BEL/G24
Hersteller Artikel Nr.:
284932
Farbe der Kalotte:
grün
Leuchtmittel:
LED
Bemessungsspannung:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
2 W
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.065 kg


