Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Einzelschlüssel MICROMEC: A,B,E,F,G,R

EATON
kopierenkopieren
EATON - Einzelschlüssel MICROMEC: A,B,E,F,G,R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231985

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - Schlüssel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082319854

Sonepar Artikelnummer

121282452

Hersteller Artikelnummer

231985

Hersteller Typ

ES-TM-MICROMEC-SCHALTER

Hersteller Artikel Nr.:

231985

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

Schlüssel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

Zubehör für Nockenschalter T/Lasttrennschalter P gemäß IEC/EN 60947-3, Ausführung allgemein: Isoliermaterial, Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Rückseitenmontage und Montage in der Wartungsverteilung IVS Die leistungsfähigen, robusten, kompakten Nockenschalter T finden in der Industrie Anwendung, Handwerk, und Gebäudetechnik-Management. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Als Ergänzung werden spezielle kundenspezifische Schaltungen implementiert. Die Möglichkeiten sind hier fast unbegrenzt. Umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und schafft weitere Einsatzmöglichkeiten.