EATON - el. Ueberl.relais 20-100A m. Erdueberw.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 136505
Montageart - Direktanbau
Einstellbarer Strombereich - 20 .. 100 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081332854
Sonepar Artikelnummer
121270804
Hersteller Artikelnummer
136505
Hersteller Typ
ZEB65-100-GF
Hersteller Artikel Nr.:
136505
Montageart:
Direktanbau
Einstellbarer Strombereich:
20 .. 100 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 .. 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 .. 690 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Breite:
56 mm
Höhe:
116 mm
Tiefe:
136.3 mm
Herkunftsland:
DO
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.605 kg


