EATON - el. Ueberl.relais 35-175A m. Erdueberw.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 164308
Montageart - Direktanbau
Einstellbarer Strombereich - 0 .. 175 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081608393
Sonepar Artikelnummer
121276982
Hersteller Artikelnummer
164308
Hersteller Typ
ZEB225-175-GF
Hersteller Artikel Nr.:
164308
Montageart:
Direktanbau
Einstellbarer Strombereich:
0 .. 175 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 .. 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 .. 690 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Breite:
108 mm
Höhe:
194 mm
Tiefe:
157 mm
Herkunftsland:
DO
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
1.900 kg


