EATON - Elektronische Absicherung PXS24E-e4/F-IT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PXS24E04A001
Versorgungsspannung DC - 15 .. 30 V
Strommessbereich - 0 .. 5.2 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Nein
1-Phasen-Überstrom möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238011359
Sonepar Artikelnummer
120461716
Hersteller Artikelnummer
PXS24E04A001
Hersteller Typ
PXS24E04A001
Hersteller Artikel Nr.:
PXS24E04A001
Versorgungsspannung DC:
15 .. 30 V
Strommessbereich:
0 .. 5.2 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsschaltstrom:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Stromart:
DC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Externer Stromwandler:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
15 .. 30 V
Breite:
18 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
127 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.118 kg


