EATON - Ellipse PRO 1600 FR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9207-73164
Eingangsspannung - 150 .. 285 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 176 .. 284 V
Ausgangswirkleistung - 1000 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0743172438010
Sonepar Artikelnummer
121237349
Hersteller Artikelnummer
9207-73164
Hersteller Typ
ELP1600FR
Hersteller Artikel Nr.:
9207-73164
Eingangsspannung:
150 .. 285 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
176 .. 284 V
Ausgangswirkleistung:
1000 W
Ausgangsscheinleistung:
1600 VA
Überbrückungszeit Volllast:
9 min
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Primärfrequenz:
46 .. 70 Hz
Sekundärfrequenz:
50 .. 60 Hz
USB-Schnittstelle:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
Nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
275 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
82 mm
Gewicht:
11.3 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Bauform:
Standgerät
Modular:
Nein
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Gesamteffizienz:
97 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Automatische Ausschaltfunktion:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
11.300 kg


