EATON - Ellipse PRO 850 FR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9207-53087
Eingangsspannung - 150 .. 285 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 176 .. 284 V
Ausgangswirkleistung - 510 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0743172437402
Sonepar Artikelnummer
121237347
Hersteller Artikelnummer
9207-53087
Hersteller Typ
ELP850FR
Hersteller Artikel Nr.:
9207-53087
Eingangsspannung:
150 .. 285 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
176 .. 284 V
Ausgangswirkleistung:
510 W
Ausgangsscheinleistung:
850 VA
Überbrückungszeit Volllast:
8.5 min
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Primärfrequenz:
46 .. 70 Hz
Sekundärfrequenz:
50 .. 60 Hz
USB-Schnittstelle:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
Nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
260 mm
Breite:
285 mm
Tiefe:
82 mm
Gewicht:
7.3 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Bauform:
Standgerät
Modular:
Nein
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Gesamteffizienz:
97 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Automatische Ausschaltfunktion:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
7.300 kg


