EATON - ELS-BASE02-1806035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071361211
Länge - 0.001 mm
Breite - 0.001 mm
Höhe - 0.001 mm
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539360681
Sonepar Artikelnummer
120801997
Hersteller Artikelnummer
40071361211
Hersteller Typ
40071361211
Hersteller Artikel Nr.:
40071361211
Länge:
0.001 mm
Breite:
0.001 mm
Höhe:
0.001 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.001 kg
Eaton ELS-BASE02-1806035 (40071361211). Mechanisches Montagezubehör für Eaton-CG-S-Leuchten, Befestigungs- oder Adapterbauteil für die Montage im Eaton-Notbeleuchtungssystem.


