Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - EMI3P Rogowski-Spule 4kA 400mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - EMI3P Rogowski-Spule 4kA 400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EMI3P-ROG4-4KA

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom - 4000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010238044234

Sonepar Artikelnummer

121154054

Hersteller Artikelnummer

EMI3P-ROG4-4KA

Hersteller Typ

EMI3P-ROG4-4KA

Hersteller Artikel Nr.:

EMI3P-ROG4-4KA

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom:

4000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

0 VA

Genauigkeitsklasse:

1

Öffnungsdurchmesser:

120 mm

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Höhe der Öffnung:

120 mm

Öffnungsbreite:

120 mm

Schnappbefestigung:

Nein

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.400 kg

EMI3P Rogowski-Spule, Messbereich von 20 A bis 4000 A, Rollenlänge 400 mm, IEC und cULus (Kanada und USA) Zulassung