Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Enc.3DI(10-24V)Out+15V+24V2DO

EATON
kopierenkopieren
EATON - Enc.3DI(10-24V)Out+15V+24V2DO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 125057

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Eingangsmodul Drehgeber

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081226689

Sonepar Artikelnummer

120506902

Hersteller Artikelnummer

125057

Hersteller Typ

OPTAE

Hersteller Artikel Nr.:

125057

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Eingangsmodul Drehgeber

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

0.200 kg

Inkrementalgeber, Untersortiment: Encodermodul, Beschreibung: Das Erweiterungsmodul wird in den Frequenzumrichter gesteckt., HTL (+15 V/24 V), 2 Digital-Ausgänge, verwendbar für: SPX