Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Encodermodul für Frequenzumrichter DA1, externe Spannungsversorgung notwendig,

EATON
kopierenkopieren
EATON - Encodermodul für Frequenzumrichter DA1, externe Spannungsversorgung notwendig,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 169035

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erweiterungsmodul

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081655281

Sonepar Artikelnummer

120371049

Hersteller Artikelnummer

169035

Hersteller Typ

DXA-EXT-ENCOD

Hersteller Artikel Nr.:

169035

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erweiterungsmodul

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

0.030 kg

Inkrementalgeber-Modul, Untersortiment: Inkrementalgeber-Modul, Beschreibung: zweikanalig, max. 500 kHz, 5 V TTL, A & B, /A & /B, 5 V DC, max. 200 mA, 24 V HTL, 24 V DC, externe Spannungsversorgung erforderlich, max. 30 V DC, verwendbar für: DA1, Anschlusstechnik: Einsteckmodul mit steckbarer Klemmenleiste, 5-polig