EATON - Endkappe, 1-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104905
Geeignet für - Z-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 10 mm
Breite - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081047154
Sonepar Artikelnummer
120142324
Hersteller Artikelnummer
104905
Hersteller Typ
Z-V-AK/1P
Hersteller Artikel Nr.:
104905
Geeignet für:
Z-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
10 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
14 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


