EATON - Endkappe, 1-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 168878
Geeignet für - sonstige
Ausführung - Endkappe
Länge - 24 mm
Breite - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081653690
Sonepar Artikelnummer
120355650
Hersteller Artikelnummer
168878
Hersteller Typ
BB-EV-EC/1P
Hersteller Artikel Nr.:
168878
Geeignet für:
sonstige
Ausführung:
Endkappe
Länge:
24 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


