EATON - Endkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171145
Geeignet für - sonstige
Ausführung - Endkappe
Länge - 22 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081676330
Sonepar Artikelnummer
120355670
Hersteller Artikelnummer
171145
Hersteller Typ
Z-ECUL
Hersteller Artikel Nr.:
171145
Geeignet für:
sonstige
Ausführung:
Endkappe
Länge:
22 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
32.9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.003 kg


