EATON - Endkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120805
Geeignet für - sonstige
Ausführung - Endkappe
Länge - 16 mm
Breite - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4015081186358
Sonepar Artikelnummer
120355842
Hersteller Artikelnummer
120805
Hersteller Typ
BB-EC/2+3P
Hersteller Artikel Nr.:
120805
Geeignet für:
sonstige
Ausführung:
Endkappe
Länge:
16 mm
Breite:
17 mm
Tiefe:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Zubehör für Sammelschienensystem


